Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX8

Cod articol: 631813 TX8
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX8
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 2,3 mm
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Execuţie scurt
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631813 TX8
EAN / GTIN 4062406235246

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături