Inserție pentru clichet și prize de 1/2″, inserție de 28 de piese pentru cărucior de atelier 78 cm

Cod articol: 4932479826
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4932479826
EAN / GTIN 4058546376208
Număr producător 4932479826
L-Număr L00800 2492

Descriere

Descriere:

  • Design cu 90 de dinți și unghi de recuperare de 4° pentru lucrul în spații înguste
  • Cheie de impact FOUR FLAT™ cu design anti-ruliu
  • Construcție integral metalică pentru o durată de viață lungă

Caracteristică:

  • Conţinut: Șuruburi standard: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm. prize lungi: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Extensie de 76 mm, extensie de 127 mm
  • Conținut pachet: 28
  • Varianta produsului: Set de clichet și crosă de 1/2″ cu inserție de spumă