Set de şurubelniţe pentru electrician, 6 buc. pentru şuruburi cu fantă şi pentru Phillips, izolate complet 4/2

Cod articol: 667200 4/2
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 6
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 667200 4/2
EAN / GTIN 4013288101877
Număr producător 05258037001

Descriere

Execuţie:

Lamă Wera Lasertip izolată complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă pentru slotul cu cod 663100, mărimea 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Câte 1 şurubelniţă pentru Phillips Cod 668600 Ref. 1 şi 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru VDE"