Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner tip T TX6

Cod articol: 625173 TX6
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX6
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 132 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625173 TX6
EAN / GTIN 4013288208217
Număr producător 05023367001

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic tip T din 2 componente, cu concavităţi pentru degete şi senzaţie plăcută la atingere, care asigură o foarte bună transmitere a forţei şi permite lucrări care scutesc lucrătorul de oboseală. Cu antrenare laterală şi funcţie de reţinere la braţul lung pentru prinderea sigură a şurubului la sculă. Suprafaţa tijei cromată mat.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături