{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX20 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lungimea lamei | 80 mm | |
Lungimea totală | 187 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 625755 TX20 | |
EAN / GTIN | 4045197786289 |