Spărgător de piuliţe M4-M14

Cod articol: 884900 M4-M14
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru piuliţe M4-M14
Lăţimea tăişului tip daltă 18 mm
Lungimea totală fără şurub de presiune 185 mm
Deschidere 7 mm - 24 mm
Tip produs Spărgător de piuliţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 884900 M4-M14
EAN / GTIN 4021176020483
Număr producător 56-1

Descriere

Execuţie:

Cu presa hidraulică, pentru spargerea piuliţelor care nu pot fi slăbite sau care sunt prinse de rugină (din clasele de calitate 5– 10), fără a deteriora bolţul filetat. Dublu cotit, putând fi utilizat şi pentru spaţii greu accesibile. Cu tăiş călit, tip daltă. Se manevrează doar prin strângerea şurubului de presiune. După spargerea piuliţei, se învârteşte şurubul de presiune înapoi şi se împinge tăişul tip daltă înapoi până la opritor. Ref. M18– M30 pentru şuruburi din oţel superior– până la M30 la clasa de calitate 8, până la M24 la clasa de calitate 10.

Notă:

Şurubul de presiune poate fi strâns la Ref. M4 − M14 cu maxim 60 Nm, la Ref. M14 − M24 cu maxim 70 Nm şi la Ref. M18 − M30 cu maxim 50 Nm. Nu se permite depăşirea momentelor de strângere, întrucât poate duce la distrugerea sculei şi accidente.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb