Senzor CAPTURE Adaptor ISO 1500/90

Cod articol: 2908832
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2908832
EAN / GTIN 0611702896336
Număr producător 2908832

Descriere

Descriere:

Tester de cuplu digital pentru testarea cheilor dinamometrice și a șurubelnițelor de cuplu
Lightweight și robust datorită carcasei din aluminiu, montare orizontală și verticală posibilă
4 modele în intervalul 0,1 - 25 N-m
Cu montare pătrată de 1/4″ (CH25 cu 3/8″)
Toleranță de măsurare +/- 1 % pentru toate citirile
4 moduri de măsurare: afișarea valorii de alunecare (track), detectarea punctului de îndoire (primul vârf), măsurarea valorii de vârf (peak), testarea șurubelnițelor
incl. Atașament simulator de șurubelniță pentru testarea șurubelnițelor
Unități comutabile N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 de secvențe de testare programabile
2000 de valori măsurate pot fi memorate
Afișaj TFT clar și cu contrast ridicat
Extensibil cu un senzor de captare suplimentar (priză de conectare disponibilă)
Baterie puternică litiu-ion pentru funcționare independentă de rețeaua electrică
Imprimare de date și funcționare la rețea prin conexiune USB
Opțional: Software de evaluare pentru PC ″Capture Manager″ (2908778)
Amplasament de livrare:
Capture Hub
Simulator de cădere cu șuruburi
Cablu USB
Unitate de alimentare cu fișă Euro
Instrucțiuni de utilizare
Certificat de testare
Carte de plastic robustă cu inserție.

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu