Daltă plată cu protecție pentru mână 60 mm

Cod articol: 260.P
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260.P
EAN / GTIN 3148511611005
Număr producător 260.P
L-Număr L60130 2235

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă plană cu apărătoare de mână, diametru 85 mm
  • Oțel crom vanadiu, forjat, tratament termic diferențiat
  • Lama de tăiere călit la 57 HRC și capul de impact călit la 40 HRC
  • Suprafața de tăiere poate fi rectificată
  • Capul de impact călit împotriva formării ciupercilor
  • Lățimea lamei: 60 mm
  • Lungime: 250 mm
  • Vopsit.

Caracteristică:

  • L [mm]: 250
  • [g]: 630