Descriere:
Capul ciocanului forjat DIN 1042
Mâneci, pene inelare, placă de siguranță și șurub de lemn fac din capul ciocanului și din mânerul de lemn o singură unitate
Mâner de nuc DIN 5112, cu manșon de protecție suplimentar pentru mânerul lung din oțel
Ajustarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată, durată de viață lungă, cel mai bun raport preț/performanță.
Caracteristică:
- Design: Cap de ciocan forjat
- Lățimea totală [mm]: 210 mm
- Înălțime totală [mm]: 82 mm
- Lungime totală [mm]: 910 mm
- greutatea capului [g]: 8000 g
- Închiderea capului [metric]: Panglică roșie plus
- Material mâner: lemn de nuc
- 1000 V izolat: nu
- Magnet [mm]: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu