Descriere:
Un cap de clește înclinat la 60° vă protejează articulațiile și tendoanele. În plus, păstrați o vedere clară asupra piesei de prelucrat
Dinți special decalați în suprafețele de prindere pentru cea mai bună prindere a țevilor și șuruburilor
Pentru cea mai dură utilizare continuă
Utilizarea optimă a forței mâinii
Se evită poziția forțată a mâinii
Este posibilă o muncă fără oboseală pe perioade mai lungi
Putere de tăiere mai mare și durată de viață mai lungă datorită oțelului special GEDORE de înaltă calitate călit și temperat
Borde de tăiere de precizie călite inductiv, Duritatea muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
Pentru toate firele, de asemenea sârmă tare/sârmă de pian, 1,6 mm
Forjat la cald
Versiunea CJ = cromat, cu mânere cu 2 componente
VersiuneaTL = gri oțel, cu mânere antiderapante cufundate în albastru
Caracteristică:
- Forma fălcii: fălci plate
- Lungimea fălcii L3 [mm]: 46 mm
- Tipuri de îmbinări [mm]: Îmbinare inserată
- Lățimea totală [mm]: 65 mm
- Înălțime totală [mm]: 20 mm
- Lungime totală [mm]: 170 mm
- Designul mânerului [inch]: 2K
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 24,0 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 10,0 mm
- Material: Oțel călit
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
- Capacitate de tăiere (max.): 1,6
- Lățimea vârfului W4 [mm]: 6,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Versiunea fără scântei: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu