Cleşte de ţevi pentru o singură mână, cu mâner din fontă 5 inch

Cod articol: 810850 5
La cerere
În stoc
432 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ ţevii 5 inch
Lungimea totală 900 mm
Deschidere 141 mm
Material mâner fontă maleabilă perlitică
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 810850 5
EAN / GTIN 4045197377555

Descriere

Execuţie:

Falca cu formă de cârlig montat pe un arc este reglabilă printr-un şurub cu cap striat, prereglarea rapidă la ⌀ respectiv al ţevii prin scala de pe suprafeţele laterale.
Mâner din fontă maleabilă perlitică, vopsit roşu.

Aplicaţie:

Fălcile de prindere montate pe un arc permit un lucru foarte rapid. Fălcile se presează la strângerea pe ţeavă şi se desfac automat la ridicarea mânerului (acţionare cu o singură mână).