Cheie pentru țevi ″Stillson″ dimensiune 12'' L.300 mm max. max.43 mm cap negru lăcuit, mânere lustruite roșu lăcuit

Cod articol: 65590300
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 65590300
EAN / GTIN 4018754092895
Număr producător 65590300
L-Număr L60010 4280

Descriere

Descriere:

  • Standard GGG-W-651 tip I, clasa A..

Caracteristică:

  • Deschiderea max. a fălcii (mm): 43 mm
  • Capul: lăcuit negru, lustruit
  • Mânere: lăcuit roșu
  • Gr.: 12''
  • Lungime [mm): 300 mm
  • Greutate: 750 g