Cleşte greu de prindere 200 mm

Cod articol: 861800 200
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschidere 200 mm
Lungimea totală 260 mm
Cursă maximă 65 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 861800 200
EAN / GTIN 4008158009728
Număr producător GRZ20

Descriere

Execuţie:

Şină îmbunătățită din oţel profilat; reglare rapidă; gură de prindere reglabilă fără trepte; fălcile sunt paralele la orice deschidere (reglare posibilă până la ± 9°); suprafaţă de prindere dinţată; forţă de strângere reglabilă (maxim 4000 N).