{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 140 mm | |
Lungimea fălcilor | 28 mm | |
Formă a fălcii | plat | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Model de | striate în interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei | |
Suprafaţă cleşte | cromat | |
Tip produs | Cleşte cu fălci plate |
Cod articol | 710400 140 | |
EAN / GTIN | 4003773042464 | |
Număr producător | 20 05 140 |