StriX® Clește de îndepărtare a izolației cu foarfece de tăiat cabluri izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii cromat 180 mm

Cod articol: 13 66 180 T
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 13 66 180 T
EAN / GTIN 4003773081906
Număr producător 13 66 180 T
L-Număr L70010 1669

Descriere

Descriere:

  • Clește de dezizolat cu foarfecă de cablu - două instrumente indispensabile pentru instalații electrice într-o singură pereche de clești
  • Foarfece de cablu integrat pentru tăierea curată, fără strivire, a cablurilor din Cu și Al
  • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 57 HRC
  • Reglarea universală a lamelelor de decapare prin intermediul unui șurub zimțat
  • Design subțire pentru o bună accesibilitate
  • Dezizolarea conductoarelor solide, toronate și cu fire fine cu izolație din plastic sau cauciuc până la o secțiune transversală a conductorului de max. Ø 5 mm sau 10 mm²
  • Ajutor de orientare optică pentru decaparea lungimilor comune (11 mm și 16 mm) datorită gradării în falcă
  • Clește cu ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor

Caracteristică:

  • Valoare de tăiere Cablu Cu, torsadat: 50mm²
  • Valoare de tăiere Cablu de cupru, torsadat: Ø 15mm
  • Valorile de decapare milimetru pătrat: 10.0mm²
  • Valori de decapare (diametru): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • Protecție împotriva căderilor: da
  • Testat VDE: da
  • cromat
  • izolat cu manșoane multicomponente, testat VDE; cu un ochi de fixare izolat integrat pentru fixarea unui dispozitiv de protecție împotriva căderilor
  • Unelte cu cablu

Standard:

IEC 60900