Cablu de tragere RUNPO 5 împletit, în cutie din plastic

Cod articol: 814872
de la 
La cerere
Livrabil
33 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cablu de tragere gros de 5,3 mm din poliester, 3 fire împletite. Ambele capete presate cu vârf de ghidare flexibil puternic (glisor Runpo) cu egalizarea torsiunii şi ochet de tracţiune din oţel superior. Cablu extrem de flexibil cu o rază de curbură de 20 mm.

Avantaj:

Aproape fără rupere şi la cele mai înguste raze.

Aplicaţie:

Pentru diametrele de ţevi 16 − 40 mm.