Rolă material abraziv de șlefuit Durable Flex 100 mm × 10 m

Cod articol: 556085
de la 64,27 €
plus TVA la cursul curent Plus costul de livrare
La cerere
Livrabil
94 livrabil imediat
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1 %

Descriere

Execuţie:

Material abraziv Durable Flex de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Noua structură a materialului abraziv permite un comportament mai agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără şarjare şi o suprafaţă finisată uniform. Flexibilitatea enormă uşurează utilizarea în locuri greu accesibile.
Material abraziv flexibil de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un comportament mai agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără îmbâcsire şi o suprafaţă finisată mai uniform. Flexibilitatea enormă uşurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Avantaj:

<ul>
  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.
  • </ul>

    Aplicaţie:

    Pentru curăţare şi finisare manuală, ideal pentru a înlocui lâna de oţel.

    Descărcări și documente

    Consilieri de servicii și produse

    Adăugare număr nou de produs

    Schimbarea numărului de produs

    Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Adaugă în lista de cumpărături

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături