Piatră mică de şlefuit fină AD-AW

Cod articol: 551510
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 2,04 €
  • de la 10
    de la 1,70 €
La cerere
Livrabil
728 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire LUKAS (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit LUKAS sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Pietre mici de şlefuire cu granulaţie mixtă (AD-AW) din corindon normal, corindon nobil roşu închis şi corindon din monocristal alb (denumire LUKAS NDW) în granulaţie 100 (fină). Liant ceramic. ⌀ cozii 3 mm, lungimea cozii 50 mm.

Aplicaţie:

Pietrele de şlefuire cu stabilitate ridicată a formei sunt preferate la prelucrarea fină şi prelucrarea muchiilor oţelurilor (călite) pentru scule şi Cr-Ni la construcţiile de scule şi matriţe. Viteză de aşchiere recomandată 10 − 30 m/s.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături