Execuţie:
Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit GARANT sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Piatră de şlefuire de calitate specială din corindon mixt, granulaţie 30 (grosieră) şi liant ceramic. ⌀ cozii 6 mm, lungimea cozii 40 mm.
Aplicaţie:
Pentru prelucrarea grosieră a fontei şi inoxului. Viteză de aşchiere recomandată 40 − 50 m/s.