Piatră de şlefuit grosieră AR

Cod articol: 550900
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 2,06 €
  • de la 10
    de la 1,72 €
La cerere
Livrabil
271 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit GARANT sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Pietre de şlefuit cu liant ceramic din corindon nobil roz (AR). Model cu duritate medie.
Granulaţie grosieră. Lungimea cozii 40 mm.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea universală de oţel nealiat şi slab aliat şi oţel turnat. Viteză de aşchiere recomandată 30 − 50 m/s.