Corp de polizat cu pâslă ⌀ cozii 3 mm ZY0610

Cod articol: 552100 ZY0610

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,11 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,60 € / buc.
La cerere
În stoc
698 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate mediu
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 10 mm
⌀ cozii 3 mm
Viteză periferică recomandată 5 m/s - 10 m/s
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552100 ZY0610
EAN / GTIN 4045197240019

Descriere

Execuţie:

Corpuri de polizat cu pâslă, durabile, cu pâslă de duritate medie, cu formă deosebit de stabilă.

Aplicaţie:

Pentru polizarea prealabilă şi fină a suprafeţelor şlefuite în prealabil, cu cerinţe ridicate privind formele geometrice.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 − 10 m/s.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături