Bandă de şlefuit cu granulaţie ceramică XK870T 6×520 mm

Cod articol: 558398
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 1,75 €
  • de la 100
    de la 1,46 €
La cerere
Livrabil
440 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Descriere

Execuţie:

Bandă de şlefuit XK870 cu granulaţie ceramică (CER) cu autoascuţire pentru putere mare de şlefuire şi durată lungă de utilizare. Stratul suplimentar abraziv (TOP Size) asigură şlefuirea fără degajare de căldură şi amplifică puterea de aşchiere.
Ţesătură T (robust-flexibilă) pentru utilizarea pe maşinile operate manual.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, adecvată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul superior, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.