Bandă de şlefuit Cubitron™II 984F 75×2000 mm

Cod articol: 558457
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 27,36 €
  • de la 20
    de la 22,80 €
La cerere
Livrabil
176 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Descriere

Execuţie:

Cubitron™ II Bandă de şlefuit 984F cu granulaţie ceramică pură cu formă precisă pe suport stabil de poliester YF. Bandă de şlefuit performantă pentru şlefuire preliminară pe maşini de şlefuit staţionare. Şlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.
Ţesătură YF (robustă) pentru maşini de şlefuit staţionare cu presiuni mari de lucru.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.