Bandă de şlefuit (A) 237AA Trizact™ 75×2000 mm

Cod articol: 558471
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 26,08 €
  • de la 20
    de la 21,74 €
La cerere
Livrabil
48 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Descriere

Execuţie:

Particule abrazive în formă piramidală (A) bazate pe o structură tridimensională precisă, compusă din particule minuscule de minerale şi oxid de aluminiu. Pe parcursul şlefuirii sunt expuse continuu noi straturi de particule abrazive − până la stratul inferior al ţesăturii (ţesătura X).

Aplicaţie:

Pentru rezultate permanente de şlefuire fină pentru toate oţelurile, oţelurile crom-nichel, aliaje de cobalt, nichel şi titan.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568525.

Produse potrivite

Din aceeași serie "237AA"