Execuţie:
Semifabricatele acestor pile tip ac sunt forjate şi rectificate din oţel special. Pilele-ac diamantate sunt suflate uniform cu vopsea pulbere de diamant cu granulaţie uniformă şi fixate galvanic. Acoperirea uniformă cu vopsea pulbere de diamant şi duritatea diamantului asigură cele mai bune rezultate de pilire. Lungime totală pilă = 140 mm; lungime acoperire pulbere de diamant = 70 mm; ⌀ coadă = 3 mm.
Aplicaţie:
Pentru prelucrarea ulterioară precisă a sculelor de tăiat, de ştanţat şi presat din oţel călit sau HM. De asemenea şi pentru prelucrarea sticlei, ceramicii etc. A se pili cu presiune redusă, în special pe muchii. O presiune mai mare nu îmbunătăţeşte rata de îndepărtare şi duce la deteriorarea pilei.
Livrare:
În cutie din plastic.
11 buc., câte 1 pilă de formă 1-11 (toate formele), în plus, 1 pilă lată cu vârf teşit şi muchii rotunde.
Accesorii opţionale:
Pentru
mânerul cu eliberare rapidă recomandat pentru aceste pile, consultaţi Cod
519700.