Pilă plată cu mâner 2K Dantură 2 (semifină)

Cod articol: 510201
de la 
La cerere
Livrabil
158 livrabil imediat
  • Forma: A
  • Descrierea formei: plată, cu vârf teşit
  • Standard: DIN 7261

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Pilele neconvexe au forma dinţilor corelată cu tipul de pilă.
3 laturi danturate; cu ieşire teşită.
Pilă cu mâner din 2 componente, ergonomic, deja ştanţat, cu gaură de agăţare şi clips practic cu cod de culoare (roşu, verde, galben) pentru marcarea individuală de ex. a mărimii danturii.

Aplicaţie:

Pilă de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma A

Notă:

Modelul de pilă fără mâner este disponibil la Cod 510200.