Perie fină Sârmă de alamă ondulată 0,15 mm

Cod articol: 576705
de la 
La cerere
Livrabil
2.018 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Lungimea totală cca. 225 mm, pe 4 rânduri, peria fără coadă 110×20 mm, înălţimea periei fără coadă 20 mm.

Descriere:

Periile fine, cunoscute și sub numele de periile de ceasornicar sau de bijutier, sunt caracterizate de densitatea mare a perilor. Printre altele, aceste perii sunt frecvent utilizate pentru aplicarea solvenților și a agenților de curățare. Acestea sunt disponibile în diferite lățimi.
Periile de sârmă din alamă sunt mai moi decât periile de sârmă din oțel. Mai sunt recomandate pentru folosirea cu leşii uşoare. Sârma de alamă este necesară în principal pentru prelucrarea metalelor neferoase.

Aplicaţie:

Densitate mare pentru buna finisare a suprafeţelor.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături