NOVOFLEX-B Perie pentru interior Granulaţie SiC120

Cod articol: 574490
de la 
La cerere
Livrabil
185 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Descriere

Execuţie:

Periere interioară autocentrabilă cu garnitură din Sfere de carbură de siliciu. Lungime totală 200 mm.

Aplicaţie:

Pentru ajustarea muchiilor, prelucrarea de finisare a suprafeţelor şi lucrări de honuit. Produce suprafeţe şlefuite fin şi uniform cu un procent util mare din suprafaţa de contact. Utilizare pe maşinile de găurit manuale şi cu coloane. Turaţie recomandată 350 − 700 min−1, timp de contact 20 – 40 secunde.

Notă:

A nu se folosi uscată, ci cu ulei de şlefuit, Cod 084205.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături