Bristle-Brush Tip C ⌀ 76 mm ⌀ cozii 6 mm BB-ZS

Cod articol: 573550
de la 
La cerere
Livrabil
552 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Descriere

Execuţie:

Discurile speciale Bristle de curăţare sunt corpuri de şlefuit omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.
Peria radială Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lăţime cca. 1,6 mm).
Dorn de prindere (⌀ cozii 6 mm) turnat cu segmente.
Cu peri curbaţi (tip C) pentru prelucrarea suprafeţelor profilate.

Aplicaţie:

A se respecta sensul de rotire.
Utilizare pe polizoare drepte sau arbori flexibili fără alte accesorii.
Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.