Disc din fibră ZF 714 corindon cu zirconiu (ZA) ⌀ 180 mm

Cod articol: 566630
Reducere
de la  1,38 €
Preț valabil până la 26 mai 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 0,96 € 1,38 €
  • de la 50
    de la 0,80 € 1,15 €
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
2.942 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă. Gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Discuri din fibră VSM ZF 714 cu putere mare de şlefuire şi durabilitate bună. Şlefuire la rece. Speciale pentru oţeluri aliate, metale neferoase şi fontă cenuşie.
Tipul granulaţiei: corindon cu zirconiu (ZA) cu strat de acoperire ce favorizează abraziunea.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături