Disc din fibră Actirox AF 799 (CER) ⌀ 115 mm

Cod articol: 566447
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 2,57 €
  • de la 50
    de la 2,14 €
La cerere
Livrabil
1.494 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Metale neferoase; lemn; Fontă
  • Viteză periferică maximă: 80

Descriere

Execuţie:

Fibră vulcan rezistentă la rupere, dar foarte maleabilă gaură 22,23 mm şi fante în cruce.
Tip de înaltă calitate VSM Actrirox AF 799 cu discuri de fibră cu putere de şlefuire foarte mare, foarte agresiv. Şlefuire la rece şi durabilitate remarcabilă.
Tip de granulă: 100% granulaţie ceramică VSM modelată geometric.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu viteză periferică maximă de 80 m/s cu discuri de şlefuire Cod 566650 / 6670. Pentru şlefuirea suprafeţelor nivelate şi arcuite cu flexibilitate mare.