Execuţie:
- Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
- Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
- Unghi de şlefuire 20° - 30°.
- Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.
Discul de polizare patentat, cu o flexibilitate mare, şlefuire la rece, o evacuare a aşchiilor foarte bună şi
o funcţionare silenţioasă, cu
emisie redusă de zgomote.
Aplicaţie:
Cu utilizare universală pentru oţel, INOX (VA), fontă, metale neferoase şi duroplast, la şlefuirea suprafeţelor şi la prelucrarea pieselor din tablă şi a cordoanelor de sudură.