Execuţie:
- Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
- Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
- Unghi de şlefuire 20° – 30°.
- Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.
Disc de degroșare agresiv (grad redus de duritate Q) pentru
utilizare universală pe INOX şi oţel cu rată mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.
Model ultraperformant agresiv cu
durabilitate semnificativ mărită. Muchiile definite, rotunjite permit un comportament de şlefuire plăcut. Se evită canelarea nedorită.
Specificaţii: A24Q-BFX.