Granulaţia, liantul, materialele de adaos abrazive, precum şi armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce priveşte obţinerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului şi a unei durabilităţi corespunzătoare domeniului de utilizare.
Forme: Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).
Unghi de şlefuire 20° – 30°.
Utilizare: Pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere de max. 80 m/s pentru şlefuirea cordoanelor de sudură, suprafeţelor şi muchiilor.
Disc de degroşare cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru INOX şi oţel. Rată foarte mare de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată. Presiune redusă de apăsare pentru un mod de lucru lipsit de efort.