Execuţie:
Disc de debitat diamantat pentru debitare uscată şi umedă. ⌀ găurii 22,23 mm.
- Performanţă mare de tăiere într-un timp foarte scurt datorită diamantului.
- Durabilitate extrem de lungă, schimb redus al discurilor.
- Diametrul nu se schimbă, de aceea adâncimea de tăiere este întotdeauna completă.
- Încărcare redusă cu praf, deoarece discul se uzează foarte puţin.
Disc diamantat pentru gresie sau faianţă cu margine continuă, lăţimea discului de
1,2 mm (⌀ 115) și
1,6 mm (Ø 230)
, foarte uşor de folosit, înălţimea stratului de 10 mm. Special pentru gresie, faianţă şi plăci de granit.
Aplicaţie:
Pentru secţionarea celor mai uzuale materiale de construcţii precum betonul (chiar şi armat), cărămida, piatra naturală, gresia sau faianţa, ceramica, oţelul etc.
Material:
Optimizare pentru: dale ceramice, gresie porţelanată, porţelan.
Notă:
- Stratul diamantat este ascuţit în prealabil din fabrică. Respectaţi direcţia de rotire!
- Alte discuri de debitat diamantate, la cerere.