{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 60 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565514 60 | |
EAN / GTIN | 5902658113031 | |
Număr producător | 51993 |