Disc de şlefuire din material abraziv cu prindere cu scai SC-DH ⌀ 125 mm

Cod articol: 566925
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 4,99 €
  • de la 20
    de la 4,16 €
La cerere
Livrabil
1.440 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.
Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii, precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.