Execuţie:
Discuri de şlefuire cu scai 341XK
extrem de robuste pe
suport din ţesătură de bumbac întărit, rezistent la rupere. Sistem de lianţă nou cu corindon cu zirconiu
(ZA).Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe
discuri de şlefuire cu scai de ex.
Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.
Aplicaţie:
Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare excentrice cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Cu utilizări multiple la şlefuirea grosieră şi fină a metalelor.
Notă:
Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod
567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod
566902 −
566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod
554005 şi următoarele.