Tarozi de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E TiAlN

Cod articol: 139472
de la 
La cerere
Livrabil
35 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2189
  • Clasa de toleranţă: ISO 228 X

Descriere

Execuţie:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Cu canale de ungere, efect optim de ungere şi pentru filete mai adânci.
Strat de acoperire TiAlN şi strat anti-fricţiune performante pentru durabilitate ridicată.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).