GARANT Master Alu Freză cilindro-frontală din carbură monobloc DIN 6535 HA DLC

Cod articol: 201260
de la 
La cerere
Livrabil
168 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală
  • Răcire interioară: nu

Descriere

Execuţie:

Tăişuri robuste.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.

Avantaj:

Silenţiozitate maximă la rulare pentru o calitate excepţională a suprafeţei.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături