Freză cilindro-frontală cu alezaj N neacoperită

Cod articol: 181000
de la 
La cerere
Livrabil
42 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 841
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Descriere

Execuţie:

Frezele realizează operaţia de tăiere pe circumferinţă şi frontal.

Aplicaţie:

Tip N = dantură normală, unghiul spirei 30°.

Notă:

Ref. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 pot fi fixate doar prin intermediul canalului longitudinal.
fz pentru ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×lăţime js16 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături