Chei inelare duble, cotite în adâncime 21X23 mm

Cod articol: 615600 21X23
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 21 mm
Deschiderea cheii 2 23 mm
Lungime cheie L 315 mm
⌀ maxim inel D1 max 32 mm
⌀ maxim inel D2 max 35 mm
Poziţie inel 75 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel cotit adânc da
Inel deschis nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615600 21X23
EAN / GTIN 4062406221010

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp profilat aderent, uşor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă. Capete inelare cu profil HT-drive.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafaţă cu margini rotunjire.

Notă:

HT-Drive − profil deosebit de precis.
Avantaj
  • Şuruburile se prind de flancuri.
  • Şuruburile sunt protejate.
  • Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă.
  • Prindere sigură şi transmitere mai mare a forţei.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături