Disc de circular mijloc 315X3 mm

Cod articol: 177255 315X3
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS

Detalii despre produs

Date tehnice

315 mm
Grosime 3 mm
Strat de acoperire neacoperit
Materialul sculei HSS
⌀ găurii 40 mm
Număr de dinţi Z 120
Pas t 8 mm
Număr de găuri de antrenare 2; 4
⌀ gaură de antrenare 8; 12 mm
Cerc de dispunere al găurilor de antrenare 55; 64 mm
Recomandat pentru marca de ferăstraie Eisele
Răcire interioară nu
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 177255 315X3
EAN / GTIN 4067263212065

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie şi calitate superioară la preţ avantajos. Suprafaţa vaporizată protejează împotriva încărcării cu material.

Aplicaţie:

La maşinile cu viteză redusă de funcţionare (cca. 50 rev. / min).
Diviziunea dintelui t(forma dintelui).
  • 4 mm (BW) - pentru profiluri și țevi cu grosimea peretelui de 1,0 - 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) - pentru profiluri medii, țevi și materiale solide cu grosimea peretelui sau secțiunea transversală de 1,5 - 20 mm
  • 7/ 8 mm(HZ)− pentru profiluri groase şi materiale masive cu o grosime a pereţilor resp. secţiune transversală de maxim 50 mm.
  • 10− 16 mm(HZ)− pentru secţiuni transversale extrem de puternice şi materiale masive de peste 50 mm.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 177250.
  • Pentru oțeluri inoxidabile (de ex. V2A), viteza corectă de tăiere și lubrifierea sunt esențiale (consultați detaliile din manualul de prelucrare, nr. 110020).
  • Abaterile de la concentricitate şi bătaia radială sunt cu mult mai mici decât cele permise conform DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.
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
    ⌀×grosime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături