Freză cilindro-frontală cu alezaj de semi-degroşare NF 63X40 mm

Cod articol: 182500 63X40
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil de frezare: NF
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Înălţimea totală 40 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil de frezare NF
Toleranţă ⌀ nominal js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj Cu canal de ajustare
Unghiul elicei 27 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
⌀ găurii H7 27 mm
Număr de dinţi Z 8
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,07 mm
Răcire interioară nu
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip de coadă cu alezaj
Tip produs Freză cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182500 63X40
EAN / GTIN 4045197096920

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
28
Oţel < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil detalonat. Sfărâmătorul de aşchii cu canale late permite ascuţirea repetată fără ca profilul să se modifice .

Notă:

fz pentru ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×lăţime js16 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături