Execuţie:
Îndeplinește specificațiile: Certificare CE// EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umidității respiratorii;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se adaptează perfect la forma feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne stabilă din punct de vedere dimensional;Igienică și comodă la transport
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu mai puțin efort pentru purtătorul de mască;Reduce aburirea ochelarilor și crește confortul datorită efortului redus de expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii/protecția ochilor;Potrivire ideală;Siguranță datorită potrivirii ideale și a ajustării strânse;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară
Cantitate pe unitate de ambalare: 120
Industrie recomandată: agricultură
Descriere:
Aparatul de protecție respiratorie cu particule 3M™ Aura™ 9312+ oferă protecție respiratorie FFP1 cu un design cu 3 panouri pliabile, cu rezistență scăzută la respirație și un panou superior sculptat, în relief, care poate ajuta la reducerea aburului de pe ochelari. Dispune de o manșetă inovatoare pentru bărbie pentru reglaje ușoare, iar benzile pentru cap sunt codificate pe culori pentru o identificare rapidă și ușoară. Valva 3M™ Cool Flow™ poate ajuta la reducerea acumulării de căldură.
Caracteristică:
Cea mai recentă tehnologie de filtrare 3M™;Puncte de etanșare în partea superioară a măștii;Design special al regiunii nasului;Curea inovatoare pentru bărbie;Design în 3 piese cu ochelari de nas integrați cu umplutură și curea elastică;Ambalaj unic;Disponibil și cu valva 3M™ Cool Flow™;În nivelurile de protecție de la FFP 1 NR D la FFP 3 NR D.
Tehnologie inovatoare pentru o rezistență la respirație abia perceptibilă;Permite evacuarea căldurii și a umidității respiratorii;La expirație, punctele de etanșare minimizează fluxul de aer prin partea superioară a măștii;Se adaptează perfect la forma feței;Poziționarea ușoară a măștii pe față;Nu alunecă;Rămâne stabilă din punct de vedere dimensional;Igienică și comodă pentru a fi transportată cu dvs.
Filtrare ridicată și fiabilă a particulelor cu mai puțină presiune asupra purtătorului de mască;Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul printr-o presiune scăzută la expirație;Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii de protecție/optica;Potrivire ideală;Siguranță prin potrivire și etanșare ideală;Masca se adaptează la mișcarea gurii atunci când vorbește;Potrivire bună a măștii în timpul utilizării;Confort ridicat la purtare;Previne contaminarea măștii înainte de utilizare;Depozitare și distribuție ușoară.
Reduce aburirea ochelarilor de protecție și crește confortul la purtare datorită efortului redus de expirație
Compatibilitate îmbunătățită cu ochelarii / protecția ochilor
O clapetă de bărbie inovatoare pentru o îmbrăcare ușoară și o potrivire confortabilă a aparatului de respirație pe față
Se livrează într-un ambalaj igienic pentru a proteja aparatul de respirație de contaminare până la utilizare. De asemenea, potrivit pentru depozitare și îndepărtare convenabilă la locul de muncă.
Designul special al regiunii nasului se adaptează la conturul nasului și al feței și crește compatibilitatea cu ochelarii 3M.
Supapa 3M™ Cool Flow™ previne acumularea de căldură și umiditate, astfel încât lucrătorii beneficiază de o protecție confortabilă chiar și în condiții de căldură și umiditate.
Nivel maxim de utilizare: până la 4 × AGW
Notă:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments