Execuţie:
Protejează împotriva prafului și a ceții întâlnite într-o mare varietate de aplicații industriale și în alte situații de lucru care necesită protecție FFP2.
Înveliș interior durabil, stabil din punct de vedere dimensional
Supapa 3M™ Cool Flow™ previne acumularea de căldură și umiditate, astfel încât lucrătorii beneficiază de o protecție confortabilă chiar și în condiții de căldură și umiditate.
Design confortabil, ușor, care nu atinge fața
Descriere:
Aparatul de respirație cu particule 3M™ C112 oferă protecție respiratorie FFP2 cu un design ușor, în formă de cupă, o supapă pentru a reduce acumularea de căldură și un înveliș interior rezistent la colaps.
Caracteristică:
Protejează împotriva prafului și a ceții întâlnite într-o gamă largă de aplicații industriale și în alte situații de lucru în care este necesară protecția FFP2.
Notă:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments