Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantofi, negru/violet VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB 35

Cod articol: 092711 35
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 35
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092711 35
Număr producător ESD 439 VITALITY PLUS NB GR. 35

Descriere

Execuţie:

VITALITY PLUS Încălţăminte de protecţie pentru femei cu amortizare în mai multe zone SECURA VARIO Vitality® şi STEITZ FLEX-ZONE® Talpă exterioară cu zonă de flexie.
  • Strat superior de material funcţional ultra-uşor cu inserţii textile care lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă.
  • Benzi reflectorizante de siguranţă.
  • Branţuri cu inserţie confortabilă ERGO-SOFT ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Talpă exterioară TPU-Dynamics, albă.
  • Protecţie împotriva descărcării electrostatice (ESD).

Încălţăminte cu limbă acoperită şi branţ din piele naturală.
  • Vârf de protecţie a degetelor din aluminiu.
  • Talpă TPU Dynamics.
  • Structură a tălpii care reduce greutatea cu zonă de îmbinare la mijloc.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Varianta lată XB la Cod 092712.
Mărfuri depozitate de mărimea UE 36 – 41, se pot comanda la mărimea UE 35 – 42.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături