Pantofi, negru/albastru VD PRO 1100 VF ESD, S1P NB

Cod articol: 092594
de la 
La cerere
Livrabil
53 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD, albastru deschis.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Seria VF cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi cu protecţie textilă împotriva străpungerii.
Pantofi cu structură de aerisire mărită. Limbă anti-praf, protecţie a vârfurilor.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092595.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Soluții complete pentru ESD"
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături