Pantofi, negru Încălţăminte de protecţie comfort black ESD, S3 W1

Cod articol: 092175
Reducere
de la  90,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Livrabil
134 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere

Execuţie:

Încălţămintea de protecţie GARANT comfort îmbină confortul maxim la purtare cu designul modern. Materialele inovatoare şi de înaltă calitate precum şi o calitate extrem de mare a prelucrării Made in Germany garantează o protecţie maximă la o greutate minimă. Diferitele lăţimi ale mânerului (lăţimea W1 pentru picioare de lăţime normală, lăţimea W2 pentru picioare mai late) şi construcţia cu ajustare fină permit un sistem cu lăţimi multiple „autentic”, oferind astfel o soluţie ideală pentru diverse lăţimi ale picioarelor. Implementarea consecventă a principiilor ergonomice şi un sistem de amortizare care se poate schimba în funcţie de greutate reduc considerabil solicitările genunchilor şi ale spatelui, constribuind astfel semnificativ la menţinerea sănătăţii.
  • Material de suprafaţă din fibră moale, dar rezistentă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Gaică GARANT comfort practică la călcâi pentru încălţarea simplă şi rapidă a pantofilor.
  • Branţ GARANT comfort cu amortizare în funcţie de greutate.
  • Pingea GARANT comfort TPU.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Pantof fără cusături şi cu protecţie textilă împotriva străpungerii. Limbă antipraf. Protecţie împotriva pătrunderii apei.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

  • Inserția patului pentru picioare GARANT Comfort cu amortizare dependentă de greutate poate fi găsită în secţiunea cu accesorii de protecţie a picioarelor la Cod: 092864 (moale), 092865 (mediu), 092866 (tare).
  • În varianta standard, pantofii sunt livraţi: Ref. 36-39 cu amortizare moale, Ref. 40-45 cu amortizare medie, Ref. 46-48, cu amortizare dură.
  • De asemenea, în secţiunea cu accesorii de protecţie a picioarelor, găsiţi şireturi adecvate GARANT la Cod: 092855 120.

Variantă lată W2, Cod 092176.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături