Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pantofi, albastru PIA ESD, S1 NB 41

Cod articol: 092708 41
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Femei
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 41
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092708 41
Număr producător PIA ESD S1 NB GR.41

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie pentru femei PIA cu tehnologie VARIO Multiflex® şi amortizare la călcâi SECURA VARIO®.
  • Strat superior de material funcţional care lasă pielea să respire.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Căptuşeală funcţională moale, care lasă pielea să respire.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Pingea TPU Woman Sport ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092709.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături